Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine59-1/4 à 62-3/4 po, 150.5 à 159.4 cm
- Hauteur6 pi 9 po - 7 pi 1 po
- Longueur2 pi 10-1/2 po
- Épaisseur du matériau5.9 mil
- Poids du matériel1.2
- Largeur3 pi 1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesConception confortable, taille élastique, rabat-tempête, tirette de glissière à verrouillage par goupille, col à poser
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 101, 16 CFR 1610 Classe 1, EN 1149-1
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison Tyvek 400 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- CaractéristiquesRespirant, chevilles élastiques, taille élastique, bande élastique aux poignets, coutures surjetées, rabat-tempête, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien, assainissement, peinture au pistolet, nettoyage général, élimination du plomb et de l’amiante
- ComprendÉlastiques aux poignets et aux chevilles
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsTyvek 400
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieTyvek 400
- TypeCombinaison
Aperçu
- Respirant
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Rabat-tempête
- Taille élastique
- Coutures surjetées