Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.47 po
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.82 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.24 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité81.3
- Type de boîtierTEFC
- Courant pleine charge sur le terrain39.00 A
- Type de cadreS56C
- Efficacité de la pleine charge81.30 %
- Classe d’isolationH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720100240
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale1 hp
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreReconn.
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720100240
- Tension24 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Tige en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion
- Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
- Anneau en V breveté Le joint Forsheda dévie l’eau
- Roulements surdimensionnés à double joint avec lubrifiant haute température
- Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
- Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
- Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Coupes PMAChined partout
- Protection de ventilateur en acier inoxydable; plaque signalétique en acier inoxydable; finition époxy blanche approuvée par l’USDA