Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9.0000 po
- Largeur du boîtier9.5000 po
- Hauteur totale12.7560 po
- Longueur totale29.5000 po
Détails
- Numéro de palierMSE900BX
- Numéro CUP du fabricant13992033239
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale255833 lbf
- Capacité de charge statique radiale374981 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieMoyen
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée