Motion
75100263

DICHTOMATIK
75100263

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 5.6 po, DE 6.02 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07100344
N° MFR75100263
Prix1.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75100263

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 5.6 po, DE 6.02 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07100344
N° MFR75100263

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.6 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.02 po
  • Poids global
    12.309 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-358
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.21 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Numéro du tiret
    -358
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75100263
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N70
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100263 AS568-358 5-5/8" DI X 6" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.