Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.6 po
- Extérieur Diamètre6.15 po
- Poids global21.409 g
- Épaisseur0.2750 po, 6.99 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Numéro du joint torique de secoursN8-90-434
- CouleurNoir
- Section transversale0.275 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Numéro du tiret-434
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.037 po
- Numéro de catalogue du fabricant75100335
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeN70
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.