Motion
75101860

DICHTOMATIK
75101860

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.21 po, DI 4.475 po, 4.895 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI07100372
N° MFR75101860
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101860

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.21 po, DI 4.475 po, 4.895 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI07100372
N° MFR75101860
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.895 po
  • Poids global
    11.011 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.21 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Numéro du tiret
    -349
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    S70
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75101860 AS568-349 4-1/2" DI X 4-7/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.