Motion
MFLC-12-Z7/9FT
9 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI07104204
N° MFRMFLC-12-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI07104204
N° MFRMFLC-12-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Nylon résistant aux impacts
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochets d’armature en aluminium
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    2
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98

Aperçu

Description du fabricant
MFLC-12-Z7/9FT G2 KIT TURBO JUMEAU
  • Connecteur double le plus léger sur le marché – Augmente la productivité en réduisant la fatigue des travailleurs.
  • Durabilité supérieure – Le connecteur en aluminium résistant à la corrosion associé au nylon résistant aux chocs prolonge la durée de vie du produit.
  • Sécurité supérieure – La pince de retenue de sangle pivote librement pourempêcher l’ouverture involontaire de la barrière du mousqueton en chute augmente la sécurité des travailleurs.
  • Pince pour plastron en D – Maintient le réglage du harnais tout en travaillant en maintenant la sangle du harnais et le plastron en D en place (option incluse, mais non requise pour l’utilisation).
  • Se connecte à la sangle de harnais sous l’anneau en D – Anneau en D Freesharness pour le sauvetage et la connexion à un cordage de sécurité autorétractable en hauteur.
  • La pince de retenue de sangle offre une fente de sangle généreuse – Convient aux sangles plus épaisses pour plus de polyvalence et permet une insertion facile de la sangle.

Vous pourriez également aimer