Motion
VFR4210-5DZ-04N

SMC CORP OF AMERICA
VFR4210-5DZ-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07105267
N° MFRVFR4210-5DZ-04N
Prix196.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4210-5DZ-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07105267
N° MFRVFR4210-5DZ-04N
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
Prix196.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/2 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR4210-5DZ-04N VANNE DBL NON CONNECTÉE
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté