Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56NY
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.87 mm
- Poids44 lb, 19.958 kg
Détails
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage; Arbre allongé avec plaques de clé; Protecteur thermique à réenclenchement manuel
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.5, F#56NY, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
- Mot-clé de descriptionEntraînement de la tarière
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.5 A, 7.1 à 7.3 A
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP43
- Code KVAK
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricant117884.00
- Modèle117884.00
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement de tarière
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Protecteur de surchargeRéinitialisation manuelle
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreProlongation spéciale
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720003947
Aperçu
- Moteurs de rechange pour systèmes d’entraînement de la vis d’alimentation de la volaille
- Choix de commutateur de démarrage mécanique ou à semi-conducteurs
- L’interrupteur mécanique offre une protection contre les survitesses
- Protection manuelle contre les surcharges