Motion
A6T17XK35A

LEESON ELECTRIC
A6T17XK35A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07122946
N° MFRA6T17XK35A
Prix1,924.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A6T17XK35A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07122946
N° MFRA6T17XK35A
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
Prix1,924.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    15.9400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.94 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    52.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique;Roulements à billes doubles scellés;Certifié CSA et reconnu UL;Cadre en acier laminé
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.60 / 2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119440.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720047156
  • Modèle
    6T17XK35A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720047156
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
119440.00,1 1/2HP,56C,1800RPM,3PH,EPFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.