Motion
C6T17FC250A

LEESON ELECTRIC
C6T17FC250A

Moteur frein à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07123277
N° MFRC6T17FC250A
Prix2,435.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17FC250A

Moteur frein à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07123277
N° MFRC6T17FC250A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,435.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    17.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Arrêt positif sans défaillance et freins de maintien ; La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée ; Conceptions de relâchement manuel du frein ; Bobines de frein à double tension ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur frein, 1.50 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.60–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;6.1 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119565.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720098875
  • Modèle
    C6T17FC250A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Code de conception du moteur
    C
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    C
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720098875
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
119565.00,1 1/2HP,56C,1800RPM,3PH,TEFC
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Conceptions de déverrouillage manuel des freins
  • Serpentins de frein à double tension
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.