Motion
119458.00
Moteur de pompe à jet pour service de lavage (peint) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07123302
N° MFR119458.00
Prix1,647.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet pour service de lavage (peint) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, bride face en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07123302
N° MFR119458.00
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
Prix1,647.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56J
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur pompe à jet, 1.50 & 1 HP, 3 Ph, 60 & 50 Hz, 208-230/460 & 190/380 V, 3600 & 3000 tr/min, cadre 56J , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.84 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    M
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119458.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720102718
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la pompe à jet (peint)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    J
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720102718
  • Tension
    208-230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
119458.00,1 1/2HP,56J,3600RPM,3PH
  • Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
  • Tige en acier inoxydable
  • Moteurs de pompe à jet NEMA
  • Moteurs de lavage c.a.
  • Base rigide et types de montage frontal en C
  • Conceptions approuvées par le BISSC
  • Joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à anneau en V utilisés pour les joints d'arbre
  • Homologué UL et certifié CSA