Motion
L0794-057
HUILE LUBRIFIANTE HO-6, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI07123903
N° MFRL0794-057
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HUILE LUBRIFIANTE HO-6, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI07123903
N° MFRL0794-057
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les carters d’engrenages, les roulements, les applications hydrauliques, les compresseurs d’air et les systèmes d’huile de lubrification centrale
  • Type de contenant
    Cruche
  • Numéro CUP du fabricant
    089215679416

Aperçu

Description du fabricant
L0794-057 HUILE POUR ENGRENAGES HO-6 1GAL JUG
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées