Motion
E3C23AJE23H
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124189
N° MFRE3C23AJE23H
Prix1,077.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124189
N° MFRE3C23AJE23H
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
Prix1,077.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE156
  • Type d’actionneur
    DE156
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    sans poignée
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848066597
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    E3C
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848066597
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Tension
    24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
E3C23AJE23H BOULE ELCTRC 3-PC 1/2 PO CS
  • Embouts filetés femelles NPT (ASME B1.20.1) ou raccords soudés à douille (ANSI B16.11)
  • Construction en acier au carbone (A216-WCB) moulée
  • Sièges RTFE, joints toriques Viton®
  • Conception pivotante pour une réparation rapide
  • Actionneur NEMA 4/4X