Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po, 28.58 mm
- Diamètre intérieur1.1250 po
- Valeur P maximale3000 psi
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur13.0000 po
- Poids4.500 lb, 2.041 kg
Détails
- Détails supplémentairesNoyé
- Matériau du roulementBronze moulé
- Matériau de la bagueNoyé
- DescriptionRoulement, barre, âme, 660 bronze moulé
- Numéro CUP du fabricant781711476482
- Spécification du matérielSAE 660
- Norme de mesurePouces
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieOurs-N-Bronz
- CUP_NON781711476482