Motion
3/4XRL USINE XTRM 300 LOL GRN

GATES RUBBER CO
3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 225 pi
N° D’ARTICLE MI07131496
N° MFR3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 225 pi
N° D’ARTICLE MI07131496
N° MFR3/4XRL PLANT XTRM 300 LOL GRN
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
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    225 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.06 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel glycol, huiles de lubrification chaudes et air.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053675917
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 BRAI À VERROUILLAGE PLANT MASTER XTREME 300