Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.4800 po
- Excentricité0.030 po
- Point Diamètre1.2500 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.7510 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.36 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.4100 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale956 lbf
- Capacité de charge statique radiale480 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en U
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- CUP_NON841946108067
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement