Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Largeur de la bague intérieure11 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6202 16 2RS , 16X35X11
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6202 16MM 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 16 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6202 16MM 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200 Spécial
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes