Motion
NU 1005/W64F

SKF
NU 1005/W64F

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité alimentaire - droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07134115
N° MFRNU 1005/W64F
Prix436.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1005/W64F

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité alimentaire - droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07134115
N° MFRNU 1005/W64F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix436.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Huile solide
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575856984
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316575856984

Aperçu

Description du fabricant
NU 1005/W64F BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon