Motion
3219 A/W64

SKF
3219 A/W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 95 mm, D.E. de 170 mm, 2.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07134135
N° MFR3219 A/W64
Prix1,628.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3219 A/W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 95 mm, D.E. de 170 mm, 2.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07134135
N° MFR3219 A/W64
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
Votre prix1,628.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    2.1875 po
  • Poids
    10.49 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3219 A/W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576694677
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32822 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    322
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576694677

Aperçu

Description du fabricant
3219 A/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement