Motion
92TS614
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 15.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134794
N° MFR92TS614
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.2500 po d’alésage, 15.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134794
N° MFR92TS614
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.1250 po
  • Poids
    139.7 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293212838
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293212838

Aperçu

Description du fabricant
92TS614 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté