Motion
40AS  RIV 2LD-1

TSUBAKI (UST)
40AS RIV 2LD-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation D-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI07135743
N° MFR40AS RIV 2LD-1
Prix266.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40AS RIV 2LD-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation D-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI07135743
N° MFR40AS RIV 2LD-1
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
Prix266.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Goupille allongée Projection  
    0.375 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200853

Aperçu

Description du fabricant
40AS RIV 2L/D-1 10FT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon