Motion
50B37FP
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 0.8750 po , 37 dents
N° D’ARTICLE MI07135999
N° MFR50B37FP
Prix150.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, alésage fini, 0.8750 po , 37 dents
N° D’ARTICLE MI07135999
N° MFR50B37FP
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
Prix150.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.9630 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.7200 po
  • Diamètre du pas
    7.3700 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    5.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039306524
  • Nombre de Dents  
    37
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039306524

Aperçu

Description du fabricant
50B37F-7/8 HT