Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur245.2 lb
- Orifice produitSAE 24 (1-7/8–12 UN)
- Hauteur totale70.900 po
- Diamètre du piston6.000 po
- Diamètre de la coquille6.890 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur7.50 gal (É.-U.)
- Détails supplémentairesLes accumulateurs de piston sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, et parfois l’absorption des chocs dans un système hydraulique ou liquide.
- Certification du paysUSA
- Matériau du capuchon d’extrémitéAcier au carbone (fabriqué)
- Port de gazVanne de gaz de style militaire MS28889-2
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température maximale180 °F
- MoyenHuile minérale; liquides ininflammables
- Température minimale-22 °F
- Position de montageVertical
- Trousse de piston3145418
- Matériau du pistonAcier au carbone (fabriqué)
- RéparableRéparable
- Piston de rechange3016231
- Matériau du jointPolyuréthane
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
Aperçu
- Diamètre de l’alésage jusqu’à 6” DI
- Tailles de 1 pinte à 15 gallons
- La plus grande gamme de modèles standard pour des délais de livraison rapides
- Vanne de gaz de style militaire MS28889-2 / M6164-2, réparable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure