Motion
SK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP

HYDAC CORP
SK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP

Accumulateur de piston - capacité de 10.00 gal, 3000 psi max., orifice de fluide SAE 24 (1-7/8–12 UN), orifice de gaz MS28889-2 , vanne de gaz de style militaire, diamètre de coquille de 6.890 po, diamètre de piston de 6.000 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07144056
N° MFRSK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP

Accumulateur de piston - capacité de 10.00 gal, 3000 psi max., orifice de fluide SAE 24 (1-7/8–12 UN), orifice de gaz MS28889-2 , vanne de gaz de style militaire, diamètre de coquille de 6.890 po, diamètre de piston de 6.000 po, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07144056
N° MFRSK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    319.6 lb
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Hauteur totale
    97.400 po
  • Diamètre du piston
    6.000 po
  • Diamètre de la coquille
    6.890 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    10.00 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs de piston sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, et parfois l’absorption des chocs dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    USA
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier au carbone (fabriqué)
  • Port de gaz
    Vanne de gaz de style militaire MS28889-2
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    180 °F
  • Moyen
    Huile minérale; liquides ininflammables
  • Température minimale
    -22 °F
  • Position de montage
    Vertical
  • Trousse de piston
    3145418
  • Matériau du piston
    Acier au carbone (fabriqué)
  • Réparable
    Réparable
  • Piston de rechange
    3016231
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
SK210-40/3218S-210ACM-KCH-15HP 10.0 GAL
  • Diamètre de l’alésage jusqu’à 6” DI
  • Tailles de 1 pinte à 15 gallons
  • La plus grande gamme de modèles standard pour des délais de livraison rapides
  • Vanne de gaz de style militaire MS28889-2 / M6164-2, réparable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté