Motion
21305V

NTN
21305V

Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07144420
N° MFR21305V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21305V

Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07144420
N° MFR21305V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.567 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de rainure ou de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520079024
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253101109

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21305V