Motion
7012CVDUJ84

NTN
7012CVDUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07144485
N° MFR7012CVDUJ84
Prix1,764.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7012CVDUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07144485
N° MFR7012CVDUJ84
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
Prix1,764.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7012CVDUJ84 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520197346
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7012CVDUJ84 PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like