Motion
H3126

NTN
H3126

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI07144566
N° MFRH3126
Prix681.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3126

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI07144566
N° MFRH3126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix681.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Global Longueur  
    92 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Poids
    8.069 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN26
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW26
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520033781
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079838

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR H3126 X 115MM
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage