Motion
5213NRZZG15

NTN
5213NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.5000 po, Double blindage, avec anneau d'arrêt, CN
N° D’ARTICLE MI07144594
N° MFR5213NRZZG15
Prix467.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5213NRZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.5000 po, Double blindage, avec anneau d'arrêt, CN
N° D’ARTICLE MI07144594
N° MFR5213NRZZG15
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
Prix467.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.351 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5213NRZZG15 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520105013
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 lbf
  • Type de joint
    Aucun
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520105013

Aperçu

Description du fabricant
5213NRZZG15 PALIER