Motion
5204ZZG15

NTN
5204ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144608
N° MFR5204ZZG15
Prix102.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5204ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.8110 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144608
N° MFR5204ZZG15
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
Prix102.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8110 po, 20.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8110 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5204ZZG15 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104542
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520104542

Aperçu

Description du fabricant
5204ZZG15 PALIER