Motion
6207FT150

NTN
6207FT150

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07144647
N° MFR6207FT150
Prix107.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207FT150

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07144647
N° MFR6207FT150
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
Prix107.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6207FT150 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6207FT150 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207FT150
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520130213
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Matériau du joint
    Viton
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520130213

Aperçu

Description du fabricant
6207FT150 BILLE BRG