Motion
SUCP207CC

NTN
SUCP207CC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI07144653
N° MFRSUCP207CC
Prix714.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP207CC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI07144653
N° MFRSUCP207CC
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
Prix714.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529548699
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529548699

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN SUCP207CC , INOX