Motion
ZLOE 218/1A

NTN
ZLOE 218/1A

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07144676
N° MFRZLOE 218/1A
Prix21,773.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZLOE 218/1A

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07144676
N° MFRZLOE 218/1A
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
Prix21,773.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520698393
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413520698393

Aperçu

Description du fabricant
ZLOE218/1A UNITÉ DE ROULEMENT