Motion
294/710 EF

SKF
294/710 EF

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 710 mm, D.E. de 1220 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07145283
N° MFR294/710 EF
Prix501,411.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
294/710 EF

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 710 mm, D.E. de 1220 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07145283
N° MFR294/710 EF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix501,411.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1220 mm
  • Poids
    3086.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    3956637 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3955100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    17197884 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    7316570017779

Aperçu

Description du fabricant
294/710EF ROULEMENTS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon