Motion
DCB118

DEWALT
DCB118

Chargeur rapide à ventilateur refroidi par ventilateur FLEXVOLT - Batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI07145630
N° MFRDCB118
Prix242.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB118

Chargeur rapide à ventilateur refroidi par ventilateur FLEXVOLT - Batterie au lithium-ion
N° D’ARTICLE MI07145630
N° MFRDCB118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de batterie compatible
    20 V, 60 V
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Chimie de la batterie compatible
    Lithium-ion
  • CUP_NON
    885911437400

Aperçu

Description du fabricant
DCB118 CHARGEUR RAPIDE
  • Compatible avec toutes les PILES DEWALT 20V MAX* et 60V MAX*
  • Le ventilateur interne aspire l’air à travers la batterie pour refroidir et réduire les retards d’emballage chaud/froid
  • Ce refroidissement assisté par ventilateur permet des temps de charge plus rapides et réduit les temps d’arrêt sur le terrain
  • Recharge une batterie FLEX VOLT DCB606 en 60 minutes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon