Motion
12SF31PC-SS

PCI
12SF31PC-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146963
N° MFR12SF31PC-SS
Price 347.19 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
12SF31PC-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146963
N° MFR12SF31PC-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 347.19 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5000 po
  • Longueur
    18.5500 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    18.5500 po
  • Largeur totale
    5.4100 po
  • Poids
    3.02 lb
  • Largeur
    5.4100 po, 137.41 mm

Details

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Large fente de style B
  • Type de boîtier
    Large fente de style B
  • Numéro CUP du fabricant
    00841946151513
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946113962

Aperçu

Description du fabricant
12SF31PC-SS 12SF31PC-SS - COUVERTURE POUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté