Motion
1414C-SS

PCI
1414C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146996
N° MFR1414C-SS
Prix328.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1414C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07146996
N° MFR1414C-SS
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
Prix328.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.9360 po
  • Longueur
    14.8250 po
  • Hauteur totale
    2.9360 po
  • Longueur totale
    14.8250 po
  • Largeur totale
    4.5090 po
  • Poids
    1.6 lb
  • Largeur
    4.5090 po, 114.52 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Large fente
  • Type de boîtier
    Large fente
  • Comprend
    Vis de montage et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    00841946110954
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de pièce
    Couvercle à fente large
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946110954

Aperçu

Description du fabricant
1414C-SS 1414C-SS - COUVERCLE POUR