Motion
1431C-SS

PCI
1431C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147046
N° MFR1431C-SS
Prix369.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1431C-SS

Couvercles de cadre de montage - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147046
N° MFR1431C-SS
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
Prix369.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.6230 po
  • Longueur
    32.5750 po
  • Hauteur totale
    3.6230 po
  • Longueur totale
    32.5750 po
  • Largeur totale
    6.6340 po
  • Poids
    4.4 lb
  • Largeur
    6.6340 po, 168.50 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Large fente
  • Type de boîtier
    Large fente
  • Comprend
    Vis de montage et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    00841946111807
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de pièce
    Couvercle à fente large
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946111807

Aperçu

Description du fabricant
1431C-SS 1431C-SS - COUVERCLE POUR