Motion
1431HD

PCI
1431HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 24.0000 in Travel, 32.7500 in Length, 10.4380 in Width, 2.6250 in Height, 15.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147047
N° MFR1431HD
Prix628.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1431HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 24.0000 in Travel, 32.7500 in Length, 10.4380 in Width, 2.6250 in Height, 15.2500 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147047
N° MFR1431HD
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
Prix628.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10.4380 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.2500 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    2.6250 po
  • Global Longueur  
    32.7500 po
  • Largeur totale
    10.4380 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    31.6 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1431HD
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946111814

Aperçu

Description du fabricant
1431HD ROBUSTES AVEC REPRISE
  • Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire