Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.9375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Taille du lubrifiant1/8-27 NPT
- Diamètre du point2.5600 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids3.98 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique13720 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCIR
- Capacité de charge statique14800 lbf
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- CUP_NON841946100429
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail