Motion
CIRE-4.00-1

PCI
CIRE-4.00-1

Rouleau à poutre en I et à rainure - 3.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI07147154
N° MFRCIRE-4.00-1
Prix295.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-4.00-1

Rouleau à poutre en I et à rainure - 3.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI07147154
N° MFRCIRE-4.00-1
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
Prix295.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.1050 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    4.26 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946100627

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PERLES CIRE-4.00-1 CANAL I
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail