Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.3550 po
- Excentricité0.060 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids9.71 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCIRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946100696
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail