Motion
CP515X24TUFP

PCI
CP515X24TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.1563 in Height, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147190
N° MFRCP515X24TUFP
Prix1,883.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CP515X24TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 5.0000 in Width, 11.1563 in Height, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147190
N° MFRCP515X24TUFP
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
Prix1,883.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    11.1563 po
  • Global Longueur  
    44.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    150.7 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP515X24TUFP
  • Série
    CP
  • CUP_NON
    841946112552

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE REPRISE À TIRETTE CENTRALE CP515X24TUFP
  • Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
  • Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
  • Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée