Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.6900 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1450 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.93 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946101143
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.