Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7550 po
- Largeur totale5.0000 po
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Poids61.94 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.760 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale134600 lbf
- Capacité de charge statique radiale250000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCHIFFRE
- CUP_NON841946101495
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage