Motion
FFTRE-2.00

PCI
FFTRE-2.00

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI07147382
N° MFRFFTRE-2.00
Prix256.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-2.00

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI07147382
N° MFRFFTRE-2.00
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
Prix256.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.9800 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Bride Diamètre  
    2.6875 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2136 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946102539

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À DOUBLE BRIDE FFTRE-2.00
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement