Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.9375 à 4.0000 po
- Taille de la bagueF
- Épaisseur de la bride0.5625 po
- Extérieur Diamètre7.0000 po
- Global Longueur1.2500 po
- Pilote Diamètre6.7500 po
- Taille du filetage9/16 po
- Poids12.927 lb
Détails
- FinitionUsinées avec précision
- Type de brideBride
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- CUP_NON841946105103