Motion
FTR-1.25-SS

PCI
FTR-1.25-SS

Rouleau sur rail à bride - 1.2500 po de diamètre, 0.8100 po de largeur, 1.5625 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.2200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147414
N° MFRFTR-1.25-SS
Prix419.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.25-SS

Rouleau sur rail à bride - 1.2500 po de diamètre, 0.8100 po de largeur, 1.5625 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.2200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147414
N° MFRFTR-1.25-SS
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
Prix419.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.5625 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2200 po
  • Taille hexagonale
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    370 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTR-SS
  • CUP_NON
    841946102928

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE RAIL À BRIDE FTR-1.25-SS
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement