Spécifications
Dimensions
- Base Largeur8.9380 po
- Longueur du boulon du centre au centre53.2500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Global Longueur56.0000 po
- Largeur totale8.9380 po
- Diamètre de la tige1.2500 po
- Voyage24.0000 po
- Poids196 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreVis protégée
- SérieHD
- CUP_NON841946113290
Aperçu
- Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
- Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons