Motion
JA-SS

PCI
JA-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets QDBJA, 0.5000 à 1.2500 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147662
N° MFRJA-SS
Prix81.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
JA-SS

Moyeu de coussinet soudé QD - S’installe sur les coussinets QDBJA, 0.5000 à 1.2500 po de diamètre d’arbre, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07147662
N° MFRJA-SS
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
Prix81.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3125 po
  • Global Longueur  
    0.5625 po
  • Pilote Diamètre  
    2.1250 po
  • Taille du filetage
    10-24
  • Poids
    0.647 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Type de bride
    Bride
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    841946114648

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À DÉTACHEMENT RAPIDE JA-SS - (JA) STYLE,